Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: SU Grösse: 25 Vorspannungsklasse: T0 Stahl LLTHC 25 SU-T0 P5

  • ERIKS:12176458
  • Hersteller:P010864
Image 1
Kurzer, schmaler Führungswagen mit Standardhöhe in Größe 15 bis 45. Mit 2 Gewindebohrungen zur Montage von oben.
Zur Liste hinzufügen

143,13 €/ Stückexkl. MwSt

167,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
25
Bauform
SU
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T0
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
48 mm
Länge
66.2 mm