139,62 €/ Stückexkl. MwSt
163,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grösse | 15 |
Bauform | SU |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Kurz |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | T1 |
Genauigkeitsklasse | P5 |
Beschichtung | Vernickelt |
Material | Stahl |
Breite | 34 mm |
Länge | 48.9 mm |