Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: SA Grösse: 35 Vorspannungsklasse: T1 Stahl LLTHC 35 SA T1 P5

  • ERIKS:13217374
  • Hersteller:P017176
Image 1
Kurzer Flanschwagen mit Standardhöhe in Größe 15 bis 35. Mit 2 größeren Gewindebohrungen zur Montage von oben und unten.
Zur Liste hinzufügen

217,33 €/ Stückexkl. MwSt

254,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
35
Bauform
SA
Bauform Breite
Flansch
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T1
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
100 mm
Länge
88.8 mm