Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: SA Grösse: 25 Vorspannungsklasse: T1 Stahl LLTHC 25 SA-T1 P3

  • ERIKS:13217357
  • Hersteller:P011583
Image 1
Kurzer Flanschwagen mit Standardhöhe in Größe 15 bis 35. Mit 2 größeren Gewindebohrungen zur Montage von oben und unten.
Zur Liste hinzufügen

173,38 €/ Stückexkl. MwSt

202,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
25
Bauform
SA
Bauform Breite
Flansch
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T1
Genauigkeitsklasse
P3
Material
Stahl
Breite
70 mm
Länge
66.2 mm