167,48 €/ Stückexkl. MwSt
195,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grösse | 20 |
Bauform | SA |
Bauform Breite | Flansch |
Bauform Länge | Kurz |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | T1 |
Genauigkeitsklasse | P3 |
Material | Stahl |
Breite | 63 mm |
Länge | 55.4 mm |