Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: SA Grösse: 20 Vorspannungsklasse: T0 Stahl LLTHC 20 SA T0 P5

  • ERIKS:13217364
  • Hersteller:P017166
Image 1
Kurzer Flanschwagen mit Standardhöhe in Größe 15 bis 35. Mit 2 größeren Gewindebohrungen zur Montage von oben und unten.
Zur Liste hinzufügen

159,25 €/ Stückexkl. MwSt

186,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
20
Bauform
SA
Bauform Breite
Flansch
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T0
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
63 mm
Länge
55.4 mm