Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: R Grösse: 45 Vorspannungsklasse: T1 Stahl LLTHC 45 R-T1 P5

  • ERIKS:12176376
  • Hersteller:P010741
Image 1
Schmaler Führungswagen mit Standardlänge und größerer Höhe zur Verbesserung der Steifigkeit. Mit 4 Gewindebohrungen zur Montage von oben, verfügbar in Größe 15 bis 45.
Zur Liste hinzufügen

287,84 €/ Stückexkl. MwSt

336,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
45
Bauform
R
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
T1
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
86 mm
Länge
136.5 mm