Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: R Grösse: 35 Vorspannungsklasse: T0 Stahl LLTHC 35 R-T0 P3

  • ERIKS:12176367
  • Hersteller:P010728
Image 1
Schmaler Führungswagen mit Standardlänge und größerer Höhe zur Verbesserung der Steifigkeit. Mit 4 Gewindebohrungen zur Montage von oben, verfügbar in Größe 15 bis 45.
Zur Liste hinzufügen

237,39 €/ Stückexkl. MwSt

277,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
35
Bauform
R
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
T0
Genauigkeitsklasse
P3
Material
Stahl
Breite
70 mm
Länge
114.4 mm