169,38 €/ Stückexkl. MwSt
198,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grösse | 25 |
Bauform | R |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Hoch |
Vorspannungsklasse | T2 |
Genauigkeitsklasse | P5 |
Material | Stahl |
Breite | 48 mm |
Länge | 84.4 mm |