Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: LU Grösse: 45 Vorspannungsklasse: T1 Stahl LLTHC 45 LU T1 P3

  • ERIKS:13217385
  • Hersteller:P017187
Image 1
Langer, schmaler Führungswagen mit Standardhöhe in Größe 20 bis 45. Mit 4 Gewindebohrungen zur Montage von oben. Verbesserte Tragfähigkeit und Steifigkeit.
Zur Liste hinzufügen

414,34 €/ Stückexkl. MwSt

484,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
45
Bauform
LU
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T1
Genauigkeitsklasse
P3
Material
Stahl
Breite
86 mm
Länge
168.5 mm