Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: LU Grösse: 30 Vorspannungsklasse: T0 Stahl LLTHC 30 LU T0 P5

  • ERIKS:13217376
  • Hersteller:P017178
Image 1
Langer, schmaler Führungswagen mit Standardhöhe in Größe 20 bis 45. Mit 4 Gewindebohrungen zur Montage von oben. Verbesserte Tragfähigkeit und Steifigkeit.
Zur Liste hinzufügen

284,88 €/ Stückexkl. MwSt

333,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
30
Bauform
LU
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T0
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
60 mm
Länge
125.4 mm