399,10 €/ Stückexkl. MwSt
466,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grösse | 45 |
Bauform | LR |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Hoch |
Vorspannungsklasse | T0 |
Genauigkeitsklasse | P5 |
Material | Stahl |
Breite | 86 mm |
Länge | 168.5 mm |