Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: LR Grösse: 35 Vorspannungsklasse: T2 Stahl LLTHC 35 LR-T2 P5

  • ERIKS:12176402
  • Hersteller:P010780
Image 1
Langer, schmaler Führungswagen mit größerer Höhe zur Verbesserung der Steifigkeit. Mit 4 Gewindebohrungen zur Montage von oben, verfügbar in Größe 15 bis 45.
Zur Liste hinzufügen

293,02 €/ Stückexkl. MwSt

342,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
35
Bauform
LR
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
T2
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
70 mm
Länge
142.9 mm