293,02 €/ Stückexkl. MwSt
342,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grösse | 35 |
Bauform | LR |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Hoch |
Vorspannungsklasse | T1 |
Genauigkeitsklasse | P5 |
Material | Stahl |
Breite | 70 mm |
Länge | 142.9 mm |