Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: LR Grösse: 20 Vorspannungsklasse: T0 Stahl LLTHC 20 LR-T0 P3

  • ERIKS:12176379
  • Hersteller:P010746
Image 1
Langer, schmaler Führungswagen mit größerer Höhe zur Verbesserung der Steifigkeit. Mit 4 Gewindebohrungen zur Montage von oben, verfügbar in Größe 15 bis 45.
Zur Liste hinzufügen

190,64 €/ Stückexkl. MwSt

223,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
20
Bauform
LR
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
T0
Genauigkeitsklasse
P3
Material
Stahl
Breite
44 mm
Länge
89.5 mm