Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: LA Grösse: 35 Vorspannungsklasse: T2 Stahl LLTHC 35 LA-T2 P5

  • ERIKS:12176342
  • Hersteller:P010690
Image 1
Langer Flanschwagen mit Standardhöhe in Größe 20 bis 45. Mit 4 größeren Gewindebohrungen zur Montage von oben und unten. Die größere Länge verbessert die Tragfähigkeit und Steifigkeit.
Zur Liste hinzufügen

299,25 €/ Stückexkl. MwSt

350,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
35
Bauform
LA
Bauform Breite
Flansch
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T2
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
100 mm
Länge
142.9 mm