273,87 €/ Stückexkl. MwSt
320,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grösse | 30 |
Bauform | LA |
Bauform Breite | Flansch |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | T1 |
Genauigkeitsklasse | P5 |
Material | Stahl |
Breite | 90 mm |
Länge | 125.4 mm |