Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: LA Grösse: 25 Vorspannungsklasse: T1 Stahl LLTHC 25 LA-T1 P3

  • ERIKS:12176327
  • Hersteller:P010668
Image 1
Langer Flanschwagen mit Standardhöhe in Größe 20 bis 45. Mit 4 größeren Gewindebohrungen zur Montage von oben und unten. Die größere Länge verbessert die Tragfähigkeit und Steifigkeit.
Zur Liste hinzufügen

234,40 €/ Stückexkl. MwSt

274,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
25
Bauform
LA
Bauform Breite
Flansch
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T1
Genauigkeitsklasse
P3
Material
Stahl
Breite
70 mm
Länge
106.5 mm