Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: LA Grösse: 20 Vorspannungsklasse: T2 Stahl LLTHC 20 LA-T2 P5

  • ERIKS:12176324
  • Hersteller:P010663
Image 1
Langer Flanschwagen mit Standardhöhe in Größe 20 bis 45. Mit 4 größeren Gewindebohrungen zur Montage von oben und unten. Die größere Länge verbessert die Tragfähigkeit und Steifigkeit.
Zur Liste hinzufügen

215,58 €/ Stückexkl. MwSt

252,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
20
Bauform
LA
Bauform Breite
Flansch
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T2
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
63 mm
Länge
89.5 mm