296,26 €/ Stückexkl. MwSt
346,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grösse | 45 |
Bauform | A |
Bauform Breite | Flansch |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | T1 |
Genauigkeitsklasse | P5 |
Material | Stahl |
Breite | 120 mm |
Länge | 136.5 mm |