Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: A Grösse: 45 Vorspannungsklasse: T0 Stahl LLTHC 45 A-T0 P3

  • ERIKS:12176313
  • Hersteller:P010647
Image 1
Flanschwagen mit Standardlänge und -höhe in Größe 15 bis 45. Mit 4 größeren Gewindebohrungen zur Montage von oben und unten.
Zur Liste hinzufügen

312,08 €/ Stückexkl. MwSt

365,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
45
Bauform
A
Bauform Breite
Flansch
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T0
Genauigkeitsklasse
P3
Material
Stahl
Breite
120 mm
Länge
136.5 mm