Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: A Grösse: 35 Vorspannungsklasse: T0 Stahl LLTHC 35 A-T0 P5

  • ERIKS:12176308
  • Hersteller:P010639
Image 1
Flanschwagen mit Standardlänge und -höhe in Größe 15 bis 45. Mit 4 größeren Gewindebohrungen zur Montage von oben und unten.
Zur Liste hinzufügen

228,18 €/ Stückexkl. MwSt

266,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
35
Bauform
A
Bauform Breite
Flansch
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T0
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
100 mm
Länge
114.4 mm