Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: A Grösse: 30 Vorspannungsklasse: T2 Stahl LLTHC 30 A-T2 P5

  • ERIKS:12176306
  • Hersteller:P010636
Image 1
Flanschwagen mit Standardlänge und -höhe in Größe 15 bis 45. Mit 4 größeren Gewindebohrungen zur Montage von oben und unten.
Zur Liste hinzufügen

202,11 €/ Stückexkl. MwSt

236,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
30
Bauform
A
Bauform Breite
Flansch
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T2
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
90 mm
Länge
100.4 mm