Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: A Grösse: 30 Vorspannungsklasse: T0 Stahl LLTHC 30 A-T0 P3

  • ERIKS:12176301
  • Hersteller:P010629
Image 1
Flanschwagen mit Standardlänge und -höhe in Größe 15 bis 45. Mit 4 größeren Gewindebohrungen zur Montage von oben und unten.
Zur Liste hinzufügen

212,70 €/ Stückexkl. MwSt

248,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
30
Bauform
A
Bauform Breite
Flansch
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T0
Genauigkeitsklasse
P3
Material
Stahl
Breite
90 mm
Länge
100.4 mm