Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: A Grösse: 25 Vorspannungsklasse: T1 Stahl LLTHC 25 A-T1 P5

  • ERIKS:12176298
  • Hersteller:P010624
Image 1
Flanschwagen mit Standardlänge und -höhe in Größe 15 bis 45. Mit 4 größeren Gewindebohrungen zur Montage von oben und unten.
Zur Liste hinzufügen

164,69 €/ Stückexkl. MwSt

192,69 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
25
Bauform
A
Bauform Breite
Flansch
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T1
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
70 mm
Länge
84.4 mm