125,57 €/ Stückexkl. MwSt
146,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grösse | 15 |
Bauform | A |
Bauform Breite | Flansch |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | T2 |
Genauigkeitsklasse | P5 |
Material | Stahl |
Breite | 47 mm |
Länge | 63.3 mm |