Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: A Grösse: 15 Vorspannungsklasse: T1 Stahl LLTHC 15 A-T1 P5 HN S0

  • ERIKS:13217390
  • Hersteller:P017372
Image 1
Flanschwagen mit Standardlänge und -höhe in Größe 15 bis 45. Mit 4 größeren Gewindebohrungen zur Montage von oben und unten.
Zur Liste hinzufügen

158,96 €/ Stückexkl. MwSt

185,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
15
Bauform
A
Bauform Breite
Flansch
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T1
Genauigkeitsklasse
P5
Beschichtung
Vernickelt
Material
Stahl
Breite
47 mm
Länge
63.3 mm