Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: A Grösse: 15 Vorspannungsklasse: T0 Stahl LLTHC 15 A-T0 P5

  • ERIKS:12176284
  • Hersteller:P010603
Image 1
Flanschwagen mit Standardlänge und -höhe in Größe 15 bis 45. Mit 4 größeren Gewindebohrungen zur Montage von oben und unten.
Zur Liste hinzufügen

125,69 €/ Stückexkl. MwSt

147,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
15
Bauform
A
Bauform Breite
Flansch
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T0
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
47 mm
Länge
63.3 mm