Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung LBBR 8-2LS-C360

  • ERIKS:13217017
  • Hersteller:2220913
Image 1
Linearkugellager sind Lager mit Kugelrückführung die lineare Bewegungen mit geringer Reibung und die Möglichkeit eines unbegrenzten Hubes ermöglichen.
Produkteigenschaften
  • LBBR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig, ausser Typ 25-2LS/HV6
  • LBCD: Lagertyp geschlossen, winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
  • LBCT: Lagertyp offen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LBBR..-2LS
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
15 mm
Länge
24 mm
Ausführung
Geschlossen