Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 9A 300mm 52mm/s CATR33X300X4A1G3E2Z/C24CIT2

  • ERIKS:13216877
  • Hersteller:0417170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

682,67 €/ Stückexkl. MwSt

798,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAT 33
Hersteller ID
CATR33X300X4A1G3E2Z/C24CIT2
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
300 mm
Geschwindigkeit
52 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
9 A
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Schutzklasse
IP44