Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 9A 300mm 26mm/s CATR33X300X2A1G3F/C24CIT2

  • ERIKS:13216873
  • Hersteller:0417166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

610,58 €/ Stückexkl. MwSt

714,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAT 33
Hersteller ID
CATR33X300X2A1G3F/C24CIT2
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
300 mm
Geschwindigkeit
26 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
9 A
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Schutzklasse
IP44