Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 8A 305mm 33mm/s CAHB-20-B1A-305465-AAA000-000

  • ERIKS:13686784
  • Hersteller:0107203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

390,28 €/ Stückexkl. MwSt

456,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAHB-20A
Hersteller ID
CAHB-20-B1A-305465-AAA000-000
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
305 mm
Geschwindigkeit
33 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
8 A
Temperaturbereich
von -40 bis 85 °C
Schutzklasse
IP66