374,08 €/ Stückexkl. MwSt
437,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | CAHB-20A |
Hersteller ID | CAHB-20-B1A-102262-AAA000-000 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Hub | 102 mm |
Geschwindigkeit | 33 mm/s |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 8 A |
Temperaturbereich | von -40 bis 85 °C |
Schutzklasse | IP66 |