382,22 €/ Stückexkl. MwSt
447,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | CAHB-20A |
Hersteller ID | CAHB-20-B2A-204364-AAA000-000 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Hub | 204 mm |
Geschwindigkeit | 17 mm/s |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 7 A |
Temperaturbereich | von -40 bis 85 °C |
Schutzklasse | IP66 |