Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 5A 600mm 7mm/s MAX30-A600880AC510F-000

  • ERIKS:13216593
  • Hersteller:0123487
Image 1
Zur Liste hinzufügen

772,41 €/ Stückexkl. MwSt

903,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
Matrix 3
Hersteller ID
MAX30-A600880AC510F-000
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
600 mm
Geschwindigkeit
7 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
5 A
Gesamtlänge
880 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 40 °C
Schutzklasse
IP66S