Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 5A 400mm 7mm/s MAX30-A400680AC510F-000

  • ERIKS:13216592
  • Hersteller:0122628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

709,10 €/ Stückexkl. MwSt

829,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
Matrix 3
Hersteller ID
MAX30-A400680AC510F-000
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
400 mm
Geschwindigkeit
7 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
5 A
Gesamtlänge
680 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 40 °C
Schutzklasse
IP66S