Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 5A 400mm 13mm/s CATR33X400X2A1G3E2Z/C24CWIT2

  • ERIKS:13216893
  • Hersteller:0417187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

712,09 €/ Stückexkl. MwSt

833,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAT 33
Hersteller ID
CATR33X400X2A1G3E2Z/C24CWIT2
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
400 mm
Geschwindigkeit
13 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
5 A
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Schutzklasse
IP44