Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 5A 350mm 7mm/s MAX10-A350545AC510F-000

  • ERIKS:13216694
  • Hersteller:0130794
Image 1
Zur Liste hinzufügen

642,62 €/ Stückexkl. MwSt

751,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
Matrix 1
Hersteller ID
MAX10-A350545AC510F-000
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
350 mm
Geschwindigkeit
7 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
5 A
Gesamtlänge
545 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 40 °C
Schutzklasse
IP66S