607,80 €/ Stückexkl. MwSt
711,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | Matrix 3 |
Hersteller ID | MAX30-C300515AC51MF-000 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Hub | 300 mm |
Geschwindigkeit | 18 mm/s |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 5 A |
Gesamtlänge | 515 mm |
Temperaturbereich | von 0 bis 40 °C |
Schutzklasse | IP66S |