Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 5A 250mm 18mm/s MAX30-C250465AC51MF-000

  • ERIKS:13216551
  • Hersteller:0105727
Image 1
Zur Liste hinzufügen

591,97 €/ Stückexkl. MwSt

692,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
Matrix 3
Hersteller ID
MAX30-C250465AC51MF-000
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
250 mm
Geschwindigkeit
18 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
5 A
Gesamtlänge
465 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 40 °C
Schutzklasse
IP66S