Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 5A 200mm 18mm/s MAX30-C200415AC51MF-000

  • ERIKS:13216576
  • Hersteller:0121623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

576,15 €/ Stückexkl. MwSt

674,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
Matrix 3
Hersteller ID
MAX30-C200415AC51MF-000
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
200 mm
Geschwindigkeit
18 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
5 A
Gesamtlänge
415 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 40 °C
Schutzklasse
IP66S