581,15 €/ Stückexkl. MwSt
679,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | CAT 33 |
Hersteller ID | CATR33X200X2A1G3F/C24CWIT2 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Hub | 200 mm |
Geschwindigkeit | 13 mm/s |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 5 A |
Temperaturbereich | von -20 bis 50 °C |
Schutzklasse | IP44 |