252,46 €/ Stückexkl. MwSt
295,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EWELLIX |
Serie | CAHB-10 |
Hersteller ID | CAHB-10-B1A-050158-ABBA0D-000 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Hub | 50 mm |
Geschwindigkeit | 56 mm/s |
Nennspannung | 24 V |
Nennstrom | 2.2 A |
Temperaturbereich | von -40 bis 85 °C |
Schutzklasse | IP66s/69k |