Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 2A 300mm 30mm/s CAHB-10-B2A-300413-AAAA0A-000

  • ERIKS:13686792
  • Hersteller:0108315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

270,04 €/ Stückexkl. MwSt

315,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAHB-10
Hersteller ID
CAHB-10-B2A-300413-AAAA0A-000
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
300 mm
Geschwindigkeit
30 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
2 A
Temperaturbereich
von -40 bis 85 °C
Schutzklasse
IP66s/69k