Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 1.8A 50mm 16mm/s CAHB-10-B3A-050158-AAAA0A-000

  • ERIKS:13686793
  • Hersteller:0108311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

252,46 €/ Stückexkl. MwSt

295,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAHB-10
Hersteller ID
CAHB-10-B3A-050158-AAAA0A-000
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
50 mm
Geschwindigkeit
16 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
1.8 A
Temperaturbereich
von -40 bis 85 °C
Schutzklasse
IP66s/69k