Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 1.8A 100mm 16mm/s CAHB-10-B3A-100209-AAAA0A-000

  • ERIKS:13686794
  • Hersteller:0108163
Image 1
Zur Liste hinzufügen

255,98 €/ Stückexkl. MwSt

299,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAHB-10
Hersteller ID
CAHB-10-B3A-100209-AAAA0A-000
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
100 mm
Geschwindigkeit
16 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
1.8 A
Temperaturbereich
von -40 bis 85 °C
Schutzklasse
IP66s/69k