Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 1.6A 300mm 8mm/s CAHB-10-B5A-300413-AAAA0A-000

  • ERIKS:13686797
  • Hersteller:0108314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

270,04 €/ Stückexkl. MwSt

315,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAHB-10
Hersteller ID
CAHB-10-B5A-300413-AAAA0A-000
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
300 mm
Geschwindigkeit
8 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
1.6 A
Temperaturbereich
von -40 bis 85 °C
Schutzklasse
IP66s/69k