Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Kugelumlaufspindel 9A 200mm 33mm/s CATR32BX200X2A1G3E2Z/C24CIT2

  • ERIKS:13216739
  • Hersteller:0417042
Image 1
Zur Liste hinzufügen

932,78 €/ Stückexkl. MwSt

1.091,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAT 32B
Hersteller ID
CATR32BX200X2A1G3E2Z/C24CIT2
Antriebsart
Kugelumlaufspindel
Hub
200 mm
Geschwindigkeit
33 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
9 A
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Schutzklasse
IP44