Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Kugelumlaufspindel 9A 100mm 65mm/s CATR32BX100X4A1G3F/C24CIT2

  • ERIKS:13216727
  • Hersteller:0417030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

779,77 €/ Stückexkl. MwSt

912,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAT 32B
Hersteller ID
CATR32BX100X4A1G3F/C24CIT2
Antriebsart
Kugelumlaufspindel
Hub
100 mm
Geschwindigkeit
65 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
9 A
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Schutzklasse
IP44