Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Kugelumlaufspindel 5A 400mm 9mm/s CATR32BX400X1A1G3E2Z/C24CWIT2

  • ERIKS:13216780
  • Hersteller:0417083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.094,62 €/ Stückexkl. MwSt

1.280,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
CAT 32B
Hersteller ID
CATR32BX400X1A1G3E2Z/C24CWIT2
Antriebsart
Kugelumlaufspindel
Hub
400 mm
Geschwindigkeit
9 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
5 A
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Schutzklasse
IP44